IB-197 マイルドケース サンビー 60858926

 

IB-197 マイルドケース サンビー 60858926
IB-197 マイルドケース サンビー 60858926

マイルドケース

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード60858926品番IB-197
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

特殊塗装でやわらかい手触りのケ-スです。
12×60mmの印鑑が収納できます。

材質(本体)ABS樹脂(マット塗装)本体質量(g)32ケース色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×88×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60858944
2017-12-03
用途: もちろん印鑑入れ
都築工芸

皮製の大層なのは嫌だし、探していたところモノタロウで見つけました。
案外、このようなシンプルなのがないものです。
おもちゃっぽくなく、落ち着いたマットな感じで普通に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする