曜日別特売
290289 レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイ 60859505

 

290289 レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイ 60859505
290289 レジコン製水栓柱 前出し タキロンシーアイ 60859505

レジコン製水栓柱 前出し

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1本注文コード60859505品番290289
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。

トラスコ品番470-9845材質レジンコンクリート幅(mm)74質量(kg)3.9高さ(mm)1000奥行(mm)76呼び径13×1000配管接続方向前出し保温材発泡ウレタン、給水管
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする