タキロンシーアイ
レジコン製水栓柱 前出し
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
60859514
品番
290302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
トラスコ品番
470-9853
材質
レジンコンクリート
幅(mm)
74
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
76
呼び径
13×1200
配管接続方向
前出し
保温材
発泡ウレタン、給水管