曜日別特売

安全スニーカー 5088

(8件のレビュー)
取扱い終了
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード60859547品番#61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

着脱簡単3本マジックベルト。
エナメルカラーとスラット5本ラインがスポーティ。
耐油底。

サイズ(cm)26ブラック×ホワイト足幅4E形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)PVC(エナメル)材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)415(26.0cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60859312
2023-01-29
用途: 刈払い作業他に使用
県立塚山公園保存会サービス業

軽量で、滑り止め加工されており、傾斜のある場所での活躍を期待している

対象商品 : 60859294
2019-10-14
用途: 電気工事関連
小川電気建設業・工事業

靴底はあまり耐久性はないが、とても履きやすく重宝しております。

対象商品 : 60859303
2015-09-06
用途: 工事現場
建設業・工事業

軽くて、スタイリッシュで気に入りました。4Eで幅広なので0.5cm小さいサイズでちょうどかも。
つま先の樹脂カップがもう少しガッポリ目だと最高です。

1が参考にしています
対象商品 : 60859373
2015-04-19
用途: 自動車整備

半年でかかとの底の部分が破れました。履きやすい靴なので耐久性があればいいのに。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60859294
2015-08-13
用途: ゴム加工の作業用

値段は安いが、動きにくく感じました。 足首周りが硬く、自分には合わない。 擦れて傷だらけになりました。 サイズ的には普段よりワンサイズ小さめがお勧めかと思います。 なんせ4Eなので。

対象商品 : 60859294
2014-04-15
用途: 金属製品製造業

通気性があり履き心地もよく大変満足していますが、残念なのは注文の際に黒地に赤のライン入りを購入したかったのに白赤を間違えて注文してしまったことです。次回購入することがあれば落ちついて間違えないように注文したいと思います。

対象商品 : 60859373
2015-06-20
用途: 自動車整備

始めて履いた初日にベルトの金具が取れました。金具くらいいいかと思って履いていたら1週間ほどしたらベルトの内側が破れました。
あまりにも耐久性に欠ける靴です。
値段相応まで行かないです。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 60859407
2014-07-14
用途: 自動車修理

ヒール部が弱いのですぐにかかとがつぶれてしまう。耐久性が他より弱い気がする、気がするレベル。マジックテープ式でこの値段は助かる。デザインも良し。あとはもう少し耐久性だけですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする