曜日別特売
Z06.10.028.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60861017

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z06.10.028.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60861017
Z06.10.028.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60861017
Z06.10.028.0-3 EZチェーン Z06型(内のり巾10) Igus(イグス) 60861017

EZチェーン Z06型(内のり巾10)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)28
リンク数3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
内容量1個注文コード60861017品番Z06.10.028.0-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
寸法D(mm)66寸法H(mm)71寸法K(mm)130屈曲半径R(mm)28ピッチ(mm)20リンク数3材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.14高さ外寸(mm)15高さ内寸(mm)10.5幅外寸(mm)16.5幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.55最大ケーブル・ホース外径(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする