京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
パワーミキサー APM1011F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
60861369
品番
640752A
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
塗料が付着しにくく、はがしやすい
フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー
広い用途に適した中速型
材料のはね返りを防ぐ防じんカバー
二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
855×86×138
質量(kg)
2.5
消費電力(W)
860
電源(V)
単相100
回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10)
コード長さ(m)
2.5
対応材質
塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等
定格電流(A)
9.3
スクリュー径(Φmm)
リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
取扱説明書:
(0.84MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。