マグスイッチ
マグマウント60キーチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60861965
品番
81001291
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。
用途
小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
質量(kg)
0.1
寸法a(mm)
30
寸法b(mm)
59
寸法c(mm)
20
吸着力(kg)
最大:25