曜日別特売
PC363-3 ソフト磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862035

 

PC363-3 ソフト磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862035
PC363-3 ソフト磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862035
PC363-3 ソフト磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862035
PC363-3 ソフト磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862035

ソフト磨きパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード60862035品番PC363-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
表面を傷つけずに汚れを取り除く不織布マイクロファイバー。
フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。

用途傷つきやすい硬い表面のクリーニング(シンク、コンロ、キッチン、浴槽、アルミ窓枠、グリル周り)仕様耐水性セット内容ソフト磨きパッド3個サイズ(mm)63質量(g)3材質不織布マイクロファイバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする