曜日別特売
Z08.10.028.0-17 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60862417

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z08.10.028.0-17 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60862417
Z08.10.028.0-17 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60862417
Z08.10.028.0-17 EZチェーン Z08型(内のり巾10) Igus(イグス) 60862417

EZチェーン Z08型(内のり巾10)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)28
リンク数17
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
内容量1個注文コード60862417品番Z08.10.028.0-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(mm)68寸法H(mm)75寸法K(mm)130屈曲半径R(mm)28ピッチ(mm)20リンク数17材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.21高さ外寸(mm)19.3高さ内寸(mm)14.7幅外寸(mm)18.2幅内寸(mm)10難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00最大ケーブル・ホース外径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする