2608837672 丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ) 60862534

 

2608837672 丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ) 60862534
2608837672 丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ) 60862534
2608837672 丸のこ刃 スタンダード木材 BOSCH(ボッシュ) 60862534

丸のこ刃 スタンダード木材

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
外径(Φmm)140
刃先厚(mm)1.5
刃数42
内容量1枚注文コード60862534品番2608837672
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

コードレス工具専用1回の充電で2倍の作業量。
極薄厚(鋸身+刃先)。

用途
コードレス工具での木材切断
材質鋸身:炭素鋼、刃先部:超硬刃数42外径(Φmm)140適合材木工鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.5内径(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする