用途高い絶縁信頼性の必要な用途に、高耐熱が必要なコイルやキャパシタの絶縁、航空機関連の絶縁用途に
テープ幅(mm)19テープ長さ(m)32.9テープ厚さ(mm)0.1特性耐薬品性・耐熱性基材ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)粘着剤熱硬化型シリコーン系粘着力3.2N/10mm使用温度範囲(℃)180℃仕様難燃性(UL510)、UL規格対応 (File E17385)、MIL規格品 (A-A-59474 Type 1、Class 1)トラスコ品番790-1739色淡茶色質量(g)133引張強度35N/10mm主な用途電気絶縁用