曜日別特売
83722/FA02S2 骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ YDM 60863017

83722/FA02S2 骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ YDM 60863017
83722/FA02S2 骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ YDM 60863017
83722/FA02S2 骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ YDM 60863017

骨鋭匙 ホルクマン 8372シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1本アズワン品番61-3813-07注文コード60863017品番83722/FA02S2
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

●先端部はスプーン型になっており、手術器具や投薬用器具など医療機関では様々な機能として用いられます。手術時などには、病衣編組織や骨を採取できます。

仕様3.6mm全長170mmサイズ3.6mmコードJMDNコード:41716001アズワン品番61-3813-07医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X1000637M001医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする