酒井化学工業
ミナ ポリエチレン製 気泡緩衝材 「ミナパック」
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
60863233
品番
MP-SR403SX300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
中重量~重量物を包むのに適しています(中重包装用)
軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。
もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。
使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
長さ(m)
42
トラスコ品番
498-3742
厚さ(mm)
4
質量(kg)
1.1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。