LDS-307K 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド 60863583

LDS-307K 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド 60863583
LDS-307K 30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ ハタヤリミテッド 60863583

30WLED投光器 ドラムスタンドタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1台注文コード60863583品番LDS-307K
参考基準価格(税別)¥73,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防雨型コードドラムを装備してます。
照明プラス電源の1台2役です。

消費電力(W)30使用場所屋外用電源タイプ電源コード式明るさ(Lm)2400全光束(Lm)2400コード長さ(m)7仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用トラスコ品番819-4038寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22質量(kg)5.5電源(V)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462電線長さ(m)7芯数3電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯電球の種類LED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする