曜日別特売
REL-5W 40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 60863608

40W LED作業灯 屋外用防雨型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台電線長さ(m)5明るさ(Lm)3700注文コード60863608品番REL-5W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

軽量LED電球仕様のエコノミータイプです。
40WのLED電球を使用しています。

明るさ(Lm)3700電球の種類LED電線長さ(m)5使用場所屋外用仕様40WLED電球、4インチバイス付、屋外用トラスコ品番819-4033セット内容4インチバイス付消費電力(W)40口金E39コード長さ(m)5最大口開き(mm)100全光束(Lm)3700寸法(m)電線/VCT0.752×2芯外径×長さL(Φ×mm)215×330電線仕様VCT 0.75m[[の2乗]]×2芯ビーム角(度)110寿命(球)40000時間電源タイプ電源コード式
注意
電源電圧は安定した電源を使用してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60863608REL-5W61082044REL-5WREL-5W 40W LED作業灯 屋外用防雨型 ハタヤリミテッド 6108204440W LED作業灯 屋外用防雨型ハタヤリミテッド1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする