曜日別特売
395200 散薬瓶 乾燥剤入 エムアイケミカル 60863717

395200 散薬瓶 乾燥剤入 エムアイケミカル 60863717
395200 散薬瓶 乾燥剤入 エムアイケミカル 60863717

散薬瓶 乾燥剤入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個容量(cc)500アズワン品番61-3735-56注文コード60863717品番395200
参考基準価格(税別)¥2,180販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

●樹脂製散薬瓶

仕様500cc 本体 1個材質本体:ポリカーボネート質量(g)単品:125ケース寸法(mm)95×95×170寸法(Φ×mm)単品:90×146アズワン品番61-3735-56容量(cc)500ケース質量(g)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする