曜日別特売
BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775

 

BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775
BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775
BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775
BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775
BLTFC1JP コードレスLEDライト BAHCO(バーコ) 60863775

コードレスLEDライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード60863775品番BLTFC1JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,330

高効率SMD(表面実装)型LEDを前面に搭載しています。
先端にスポットレンズ高出力LED付きでスポットライトに切り替え可能です。
底面にマグネットが付いて作業環境を選びません。
ハンガーフック付きで吊り下げが可能です。
180°可変式ベースであらゆる角度に光を照射できます。
USB又はAC/DCアダプターで充電可能です。
ブラックラバーで覆われ衝撃に強いボディです。
全長270mmのコンパクトサイズです。
SMD型LED、先端のスポットライト、オフの順で点灯します。

フックフック付マグネットマグネット付電球の種類LEDトラスコ品番791-9794セット内容mini-USBケーブル、ACアダプター材質PP、ゴム全長(mm)270質量(g)210保護等級IP20充電時間3~4時間連続点灯時間2.5~3.5時間明るさ(Lm)上部
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする