AF-E210 安全投光器200W 日動工業 60865009

安全投光器200W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台芯数2芯・3芯兼用電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3芯注文コード60865009品番AF-E210
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

500W・300W・200Wタイプ がございます。
バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。

定格光束(Lm)2300消費電力(W)200電球の種類レフ球芯数2芯・3芯兼用使用場所屋外付属品バイス(球付属)電圧(V)AC100電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3芯プラグポッキン照度(Lx)1360アース端子有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする