AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 60865693

AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 60865693
AA 214/13 ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ nopa 60865693

ペアン止血鉗子 無鈎 AAシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(mm)130仕様無鈎 直注文コード60865693品番AA 214/13
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様無鈎 直材質ステンレス(DIN1.4021、AISI420A)全長(mm)130アズワン品番7-6970-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000034医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする