ギガ・セレクション
ツールボックス(金属製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
レッド
レッド
グリーン
ブルー
外寸法・幅(mm)
280
280
350
400
360
340
450
530
外寸法・高さ(mm)
100
100
70
75
55
160
190
質量(kg)
0.9
0.9
1
1.1
1.3
0.7
1.4
3.3
4.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866847
品番
T-1R
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
大容量!たっぷり収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
280×150×100
色
レッド
質量(kg)
0.9
材質(本体)
スチール
容量(L)
3.4
板厚(mm)
0.5
外寸法・幅(mm)
280
外寸法・高さ(mm)
100
外寸法・奥行(mm)
150