ギガ・セレクション
ツールボックス(金属製)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
グリーン
レッド
グリーン
ブルー
外寸法・幅(mm)
340
280
350
400
360
340
450
530
外寸法・高さ(mm)
75
100
70
75
55
160
190
質量(kg)
1.1
0.9
1
1.1
1.3
0.7
1.4
3.3
4.6
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60866883
品番
TH-12MMG
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大容量!たっぷり収納できます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
340×120×75
色
グリーン
質量(kg)
1.1
材質(本体)
スチール
容量(L)
2.5
板厚(mm)
0.7
外寸法・幅(mm)
340
外寸法・高さ(mm)
75
外寸法・奥行(mm)
120