曜日別特売
S5010 STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm ニトムズ 60867923

 

S5010 STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm ニトムズ 60867923
S5010 STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm ニトムズ 60867923
S5010 STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm ニトムズ 60867923

STALOGY シャープペンシル 芯径0.5mm

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60867923品番S5010
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

芯が折れにくいシャープペンシルです。
書きやすさにこだわったシャープペンシルです。グリップは持ちやすく、すべりにくいラバー製です。
芯をガードする独自の構造で、デスクから落ちても芯が折れないストレスフリーな使いごこちです。

用途
筆記具
芯径(mm)0.5トラスコ品番828-1137材質軸:PP+TPE、金属部品:SUS、内部部品:POM,ポリカ全長(mm)139質量(g)16色(本体)ブラック繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-25
用途: デザイン作業
有限会社シードサービス業

シンプルなデザインがいい。芯折れも少なく、長時間使用しても疲れも少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする