PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264

 

PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264
PA23G-B PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868264

PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60868264品番PA23G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,000

脚部の重さを利用し、LEDパネルにも対応するスタンドです。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。脚部本体が6kg以上あるウエイト重視スタイル(G脚ベース)です。対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。

材質ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)仕様組立品、屋内用トラスコ品番819-0851セット内容スパナ質量(kg)9高さ(mm)1380~2270タイプ片面、G脚規格A1~B0全高(mm)1380~2270有効長(mm)パネル/上段ポール:1230、下段ポール:940(上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能)パネルサイズ(mm)厚さ30まで、横幅250~600までベース寸法(mm)(G脚)400脚(mm)(ベース)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき5,000/税込5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60868264PA23G-B09493804PA23G-BPA23G-B PAパネルスタンド(G脚シリーズ) 常磐精工 09493804PAパネルスタンド(G脚シリーズ)常磐精工1台
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする