用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど回転数(min-1[r.p.m])7000~23000(無段電子コントロール付き)長さ(mm)機体:270(バッテリー含む)質量(g)700(バッテリー含む)付属品専用ブローケース・コレットチャックΦ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm 各1個・専用スパナ 1本・ダイヤモンドビット 1本・ハイスビット 1本・軸付き砥石(WA) 4種各1本・ドリル 2種各1本・ディスク砥石(WA) 2枚・ディスク砥石(GC) 2枚・彫金バフ 1枚・ワイヤーブラシ(真鍮) 1枚・切断砥石 20枚・専用シャフト 1本・ビットスタンド 1個種別充電器・バッテリー付きバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)