曜日別特売
No.25802 マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン) 60868913

No.25802 マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン) 60868913
No.25802 マイクロ・グラインダーIBS PROXXON(プロクソン) 60868913

マイクロ・グラインダーIBS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1台長さ(mm)機体:240注文コード60868913品番No.25802
参考基準価格(税別)¥24,500販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。

用途木、金属の切断、磨き、穴あけ、切削、研磨、さび落としなど回転数(min-1[r.p.m])7000~23000(無段電子コントロール付き)長さ(mm)機体:240質量(g)520付属品コレットチャックΦ1.0/1.5/2.0/2.35/3.0/3.2mm 各1個・スパナ 1本種別本体のみバッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
注意
※No.25802は本体のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする