用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工長さ(mm)機体:380(バッテリー含む)質量(g)900(バッテリー含む)付属品専用ブローケース・ベルトペーパー3種(細目240番、中目180番、荒目80番) 各2本・接続用L型アダプター 1個・接続用ジョイント 1個・ダスターアダプター 1個・ダスタージョイント 1個種別充電器・バッテリー付き角度調整範囲0~70°バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8ベルト寸法(mm)10×330充電時間(分)90無負荷ベルト周速(m/min)200~700(無段電子コントロール付き)アズワン品番64-8356-96RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)