用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など
回転数(min-1[r.p.m])5000~16000(無段電子コントロール付き)長さ(mm)機体:320(バッテリー含む)質量(g)800(バッテリー含む)付属品ディスクWA砥石60番(No.28585) 1枚・ディスクペーパー(No.28583) 1枚・切断砥石グラスファイバー入り(No.28154) 1枚・ラジアルディスクペーパー100番(No.27522) 1枚・L型レンチ 1本種別充電器・バッテリー付き砥石径(Φmm)ディスク:50バッテリー容量(Ah)2.6バッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)90アズワン品番64-8356-78RoHS指令(10物質対応)対応駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)