10483 セラミック バリ取り替刃 (凸面) Slice(スライス) 60869096

10483 セラミック バリ取り替刃 (凸面) Slice(スライス) 60869096
10483 セラミック バリ取り替刃 (凸面) Slice(スライス) 60869096

セラミック バリ取り替刃 (凸面)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード60869096品番10483
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

セラミック替刃です。対応製品番号:10482

用途カッターナイフ替刃適合本体10482質量(g)7.6刃のサイズ(mm)60.00×15.00×1.80材質(刃)セラミック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする