曜日別特売
HA-250S 安全フック CM 60869208

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

安全フック

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用荷重(t)3
適合チェーン線径(Φmm)10.0
内容量1個注文コード60869208品番HA-250S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として適合チェーン線径(Φmm)10.0使用荷重(t)3破断荷重(kN)176トラスコ品番784-6304材質特殊合金鋼質量(kg)0.86寸法L(mm)23.9寸法S(mm)28.5寸法D(mm)110.2寸法P(mm)32.5寸法M(mm)121.4寸法G(mm)168.7ラッチあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする