A2024 V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 60869305

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A2024 V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 60869305
A2024 V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ 三木ネツレン 60869305

V-25ELC型 2TON 竪吊クランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード60869305品番A2024
参考基準価格(税別)¥82,400販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

吊り上げ荷重の増加に応じて、ますます強い力でかみこむ構造になっています。
手動ロックをかけることで、常に一定の初荷重が働き荷重がゼロになってもクランプは、部材よりはずれることはありません。

用途
鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業
使用荷重(t)2クランプ範囲(mm)0~30仕様手動ロック式、2点吊り用トラスコ品番448-6102質量(kg)5.8寸法L(mm)166寸法H(mm)335寸法D(mm)58寸法H2(mm)73
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする