曜日別特売
UVX-TI-4FL 25×R4×75 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー) 60869594

UVX-TI-4FL 25×R4×75 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー) 60869594
UVX-TI-4FL 25×R4×75 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー) 60869594

超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)4刃径(Φmm)25注文コード60869594品番UVX-TI-4FL 25×R4×75
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980

溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。
難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。

刃径(Φmm)25材質超硬合金(Carbide)首下長(mm)75刃長(mm)50刃数4全長(mm)140トラスコ品番763-7560質量(g)849被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎シャンク径(Φmm)25首径(mm)24.5表面処理FXコーティングコーナーR(mm)4ねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする