曜日別特売
HFC-TI 20 超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー) 60870258

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFC-TI 20 超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー) 60870258
HFC-TI 20 超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI OSG(オーエスジー) 60870258

超硬コーナR チタン合金加工用 高送り ラジアスエンドミル HFC-TI

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
刃数8
内容量1本注文コード60870258品番HFC-TI 20
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
材質超硬合金(Carbide)刃長(mm)5刃数8全長(mm)120トラスコ品番763-6954質量(g)504シャンク径(Φmm)20首径(mm)19仕様ノンコーティング刃径(Φmm)20有効径(Φmm)9.72首長(mm)70ねじれ角(°)0適合被削材種チタン合金:◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする