マパール
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
4
4
5
6
6.35
8
10
12
16
20
シャンク径(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
11
11
13
19
22
26
32
38
全長(mm)
57
57
63
72
83
92
104
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60870443
品番
SCM660-0400Z02R-F0008HA-HC622
参考基準価格(税別)
¥47,900
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
11
刃数
2
全長(mm)
57
トラスコ品番
823-0595
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角
15°