SCM660-1200Z02R-F0024HA-HC622 OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル マパール 60870513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
刃長(mm)26
全長(mm)83
内容量1本注文コード60870513品番SCM660-1200Z02R-F0024HA-HC622
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)刃長(mm)26刃数2全長(mm)83トラスコ品番823-0602シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角15°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする