エムアイケミカル
軟膏容器 プラ壷 100個入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3737-09
注文コード
60870778
品番
615210 1
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
●軟膏容器で広く親しまれている深型タイプ。●リブ式キャップで軟膏の漏れとキャップへの付着を防ぎます
仕様
「A-2号」11mL 100個 白 滅菌済
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
11
質量(g)
単品:5
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:37×20(フタを含む)
ケース寸法(mm)
320×280×70
アズワン品番
61-3737-09
ケース質量(g)
540
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。