日本衛材
粘着性弾力包帯 ダイヤテックス NEシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(6巻)
1箱(4巻)
1箱(3巻)
1箱(8巻)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
60871119
品番
NE-864
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
●弾力性・通気性に優れており、抑制・固定及び圧迫固定に適しています。●屈曲部にもフィットし、しっかりとした固定力が得られます。
仕様
4号 6巻
材質
テープ部/綿、粘着剤/アクリル系粘着剤
種類
4号
寸法(幅Wmm×長さLm)
伸長時:50mm×5m
アズワン品番
8-1510-04
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000