曜日別特売
HD-60S ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂 60871564

 

HD-60S ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂 60871564
HD-60S ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂 60871564
HD-60S ステンレス多機能物干し台ほすおー 積水樹脂 60871564

ステンレス多機能物干し台ほすおー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード60871564品番HD-60S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ふとんから小物まで1台で干せる大容量タイプです
使用場所や干し物の量に合わせて自由にレイアウトして使えるパネル型
伸縮竿(1~1.8m伸縮)が2本付でシーツやふとんも楽々干せます
使用しないときは約13cmの幅でコンパクトに収納できます
竿のズレを防ぎ、着脱も簡単なストッパー付き竿受けです

材質本体/ステンレス巻きスチールパイプ Φ25.4/Φ22.2mm、部品/ABS樹脂、PP樹脂、スチール(メッキ )質量(g)7500耐荷重(kg)全体で約30まで収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約540×130×1200使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約2260×740×1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする