仕様kids 小児用電源入力:AC100~240V、50~60Hz、出力:DC5V、2A本体質量(g)176適合容量(mL)薬液:最小2、最大6噴霧能力(mL/min)0.2~0.4使用環境温度:+10~+40℃、相対湿度:10~95%耐用寿命約400時間アズワン品番67-7238-19保管環境【保管・搬送環境条件】温度:-20~+60℃、相対湿度:10~95%医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X00001000071作動音(dB)最大45dBA(DIN EN 13544-1 第26項準拠)作動圧力(kpa)35~60粒子径(μm)噴霧粒子径(MMAD):4.12医薬品医療機器等法一般医療機器