曜日別特売
TE-215TW-PR 便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ 佐藤化成 60872650

TE-215TW-PR 便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ 佐藤化成 60872650
TE-215TW-PR 便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ 佐藤化成 60872650
TE-215TW-PR 便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ 佐藤化成 60872650

便検管 2000本 100本×20袋 TE-215シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
内容量
1箱(20袋×100本)
アズワン品番
69-1232-77
注文コード
60872650
品番
TE-215TW-PR
参考基準価格(税別)¥66,000販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
¥63,980

●自社開発の培地漏れ防止弁つき、管内の培地がキャップ側に漏れないので作業環境が良いです。●自社特許の無臭培地を使用しております。●検査に適量の便を採取できる独自の採便棒形状を採用しております。●キャップの開栓が片手で可能です。●細管タイプなので廃棄物の量が少ないです。●袋、バラ入り。●使用期限印字付き●ラベル入り

アズワン品番
69-1232-77
材質
管・キャップ:PE、採便棒:PP
寸法
管長さ:80mmh
管径
10Φ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする