- フロアシール 丸(小)「こちらでお待ちください」 アルファ 60872876

 

- フロアシール 丸(小)「こちらでお待ちください」 アルファ 60872876
- フロアシール 丸(小)「こちらでお待ちください」 アルファ 60872876
- フロアシール 丸(小)「こちらでお待ちください」 アルファ 60872876

フロアシール 丸(小)「こちらでお待ちください」

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード60872876品番-
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

貼り付け簡単・施工不要!床面を有効活用して誘導・注意を施すことが可能です。滑り止め加工、汚れや傷にも強い仕様なので、安全・衛生面でも安心!器具の「ガイド・サイン・コーン」便利な販促什器、ツール系商品です。

材質表面:UVトップコート(セラミック配合ガラスコーティング・硬度9H)径(Φ)300設置場所平面の鏡面床材使用期間(年)1~2(使用環境によって変わります)
注意
※適さない設置場所:凹凸が多い場所、天然素材の床材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする