HCP C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカル 60873478

C スモウカムIQヘッド IC908 COAT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(2個)トラスコ品番621-6935注文コード60873478品番HCP
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。

用途
穴あけ
材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908トラスコ品番621-6935質量(g)10.33寸法(Φmm)12.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする