用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。耐荷重(kg)100荷台寸法(mm)600×400床面高さ(mm)115質量(kg)3.2色ネイビーブルー仕様楽走くんにも連結可能車輪径(Φmm)65材質(車輪)ゴム荷台寸法(幅)(mm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×115キャスター径(Φmm)65特性耐油、耐薬、すべり防止ゴム付き荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン(PP)スタッキング可否可連結可否可