曜日別特売
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443

YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443
YRB-GS75BK+G*2 パレッティー YAMAZEN(山善) 60874443

パレッティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(2台)
内容量1セット(2台)注文コード60874443品番YRB-GS75BK+G*2
参考基準価格(税別)¥14,980販売価格(税込)¥16,368
販売価格(税別)
14,880

70×50cmの大きな積載面で運搬効率がアップ。通常の連結も可能。荷台表面が汚れずに積み重ね可能(荷台表面にキャスターが接触しないため衛生的に使用できる)。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。荷物ずれを防ぐコーナーガード付き。

用途
倉庫内のパレット型台車、キャリーカート、平台車、連結台車として。
荷台寸法(mm)700×500床面高さ(mm)120質量(kg)4/1台ブラック車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり荷台寸法(幅)(mm)500最大積載荷重(kg)150材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性コーナーガード付き荷台寸法(奥行)(mm)700ブレーキ/ストッパーストッパー付材質(荷台)PP(耐衝撃性)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否連結可否

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする