曜日別特売
822 補強布入り ノンスリップ ゴムマット 北海道ゴム工業所 60874818

 

822 補強布入り ノンスリップ ゴムマット 北海道ゴム工業所 60874818
822 補強布入り ノンスリップ ゴムマット 北海道ゴム工業所 60874818

補強布入り ノンスリップ ゴムマット

(3件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1枚ベージュ注文コード60874818品番822
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥67,600販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

競走馬の厩舎の通路や馬房、大型動物病院の床材に用いられていたゴムマットを取り扱い容易な厚みにして、用途の幅を広げた製品。

用途
厩舎の通路や壁面に。工場、工事現場、屋内施設の通路や床面養生に。イベント設営時の仮設通路として。ベージュ色は漁船の甲板通路用として人気。
ベージュ長さ(m)4寸法(幅W×長さL)(mm)1000×4000幅(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※有機溶剤、油類、薬品類の使用はお止めください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,800/税込3,080
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60874809
2023-07-06
用途: 腰・膝にやさしく
株式会社大石

濡れても滑りにくく、シルバーなお兄さん&お姉さん達の腰・膝そして転倒にもやさしいゴムマット。
購入してよかったです。
工場内と事務所の間で靴を履き替えるスペースの床に敷いてます。

対象商品 : 57723969
2021-04-01
用途: 漁船の漁労作業
吉岡漁業

想像以上のグリップ力があり、足元に力が入っても
滑ることが無いので安心、安全に作業ができ且つ耐久性もあり
最高の商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 70488985
2020-09-28
用途: アパートの外階段踏み面に使います

1年で色が退色し、薄いグレーになります
強度的には問題ありません、丈夫です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする