日本エンコン
プロバン作業服 上衣
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1着
色
ナチュラル
サイズ
M
注文コード
60875937
品番
5160-A-M
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%の風合いを保ちながら、特殊な防炎加工により優れた耐熱防炎性を有します。
溶接や鉄系のスパッターにも強く、洗濯性も優れています。
用途
製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、スパッターからの防護
色
ナチュラル
サイズ
M
トラスコ品番
819-2895
種別
上衣
材質
防炎加工綿(プロバン加工綿100%)
質量(g)
550
胸囲(cm)
118
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
55
着丈(cm)
75
耐熱温度(℃)
0~200
職業別シーン
溶接工
注意
※取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。