曜日別特売
30830100 ROBO軸付マイクロスパイラル バーテック 60876017

ROBO軸付マイクロスパイラル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)2.2
材質ステンレス
内容量1本注文コード60876017品番30830100
参考基準価格(税別)¥9,468販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応
パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。
Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。

用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨にトラスコ品番201-8439材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)70質量(g)5最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200線径(Φmm)0.08外径(Φmm)2.2アズワン品番64-5183-51
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※マイクロスパイラルブラシは構造上、ブラシ部と軸部の接合部が曲がることがありますので取扱いには十分な注意をお願いします。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性がありますので空転させないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする