Z16.3.040.0-4 EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス) 60876331

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z16.3.040.0-4 EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス) 60876331
Z16.3.040.0-4 EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス) 60876331
Z16.3.040.0-4 EZチェーン Z16型(内のり巾36) Igus(イグス) 60876331

EZチェーン Z16型(内のり巾36)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)40
リンク数4
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
内容量1個注文コード60876331品番Z16.3.040.0-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
寸法D(mm)105寸法H(mm)119寸法K(mm)190屈曲半径R(mm)40ピッチ(mm)30.5リンク数4材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.57幅外寸(mm)50.5幅内寸(mm)36難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)1.00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする