バーテック
バリーハンター底側面ツクシタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
1本
1個
適合穴径(Φmm)
3~4
3~4
4~5
5~6
6~7
7~8
8~9
9~10
11~12
12~13
13~13.5
13~14
14~15
15~16
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60876367
品番
31010300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
パイプタイプで自動化に対応
用途
円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り、Oリング・凸凹部のバリ取り、穴加工部の面取り
トラスコ品番
202-0094
材質
ステンレス
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
100
質量(g)
20
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1200
線径(Φmm)
0.2
植付(mm)
50
アズワン品番
64-5183-96
適合穴径(Φmm)
3~4
注意
※区域内のブラシ使用者及び、その周辺の者は必ず防護用防具を着用のこと。
※許容最高回転数を超えて使用しないでください。
※作業するときは必ずパイプ内部や加工穴内部にインサートした状態で使用してください。
※ブラシが破損する可能性があります。