曜日別特売
MY-7204 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 60876631

MY-7204 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 60876631
MY-7204 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 60876631
MY-7204 萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ 尾上製作所 60876631

萬年 トタン湯たんぽ MYシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード60876631品番MY-7204
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,670販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

カバー: 小(290×350mm)が適応しています。

仕様2.4L寸法(mm)約290×220×80容量2.4L質量(g)(約)630生産国本体/日本アズワン品番65-8899-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする