309215 ステンレスドリル アークランドサカモト 60877496

ステンレスドリル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径(Φmm)1.8
全長(mm)53
シャンク径(Φmm)1.8
溝長(mm)20
内容量1本注文コード60877496品番309215
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

溝長を短く、心厚を厚くしドリルの剛性を高めたことで、驚異的な寿命アップが図れます。
素材は理研の高コバルトハイス鋼(HSCo)を使用しています。
切削抵抗が減り長寿命。

用途ステンレスの穴あけに全長(mm)53溝長(mm)20シャンク径(Φmm)1.8ドリル径(Φmm)1.8材質高コバルトハイス鋼(HSCo)シャンク形状ストレートシャンク
注意
※密閉された室内でご使用の時は、防塵のためマスクを着用ください。
※手袋の着用は巻き込まれる恐れがあり危険ですから避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする